※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PETケース 厚さ5mm

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45539751 品番 5×50×200×50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です
燃焼しても有毒ガスが発生しない環境にやさしい素材です
穴あけ、切断など機械加工性にも優れています

材質PET 厚さ(mm)5 透明 高さ(mm)50 寸法(縦×横)(mm)50×200 用途ショーケース、部品ケース、材料ケースなど 比重1.27 全光線透過率(%)86 ロックウェル硬度(Mスケール)44 吸水率(%)0.1
注意
※上部はひらいております。
※縦×横、高さは厚さを含めたケース外側の寸法になります。
※接着剤による接合のため密閉仕様ではございません。また接着部に気泡が入る場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2969:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする