※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピングピン
ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング/オレンジ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45539814
品番
22370.0154
参考基準価格(税別)
¥4,132
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
50
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
16
温度範囲(℃)
-30〜80
材質
ピン部:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、グリップ:PA6グレー、オレンジ
取付穴(mm)
5
寸法d2(mm)
5.5
寸法d3(mm)
33.2
寸法d4(mm)
14.5
寸法l3(mm)
26.7
寸法l4(mm)
10.8
せん断強度(KN)
14
色
オレンジ
RoHS指令(10物質対応)
対応