※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング/グレー

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45540548 品番 22370.0328
参考基準価格(税別)¥7,380 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
材質ピン部:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、グリップ:PA6グレー、グレー グレー 質量(g)57 温度範囲(℃)-30〜80 取付穴(mm)10 寸法d2(mm)12 寸法d3(mm)39.2 寸法l1(mm)40 寸法l3(mm)33.3 寸法d4(mm)18.4 寸法l4(mm)13.4 せん断強度(KN)60 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする