※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピングピン
ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング/グレー
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全50種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45540593
品番
22370.0346
参考基準価格(税別)
¥7,515
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
材質
ピン部:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、グリップ:PA6グレー、グレー
色
グレー
質量(g)
100
温度範囲(℃)
-30〜80
取付穴(mm)
12
寸法d2(mm)
14.5
寸法d3(mm)
47.6
寸法l1(mm)
30
寸法l3(mm)
39.7
寸法d4(mm)
25.2
寸法l4(mm)
16.7
せん断強度(KN)
87
RoHS指令(10物質対応)
対応