タイガースポリマー
タイガースポリマーの ホース
タイガースポリマーの ダクトホース
タイダクトホースGL型 Φ300×20m
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
45541084
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
材質
PVC
色
灰
長さ(m)
20
ピッチ(mm)
20
使用温度範囲(℃)
-10〜50
内径(Φmm)
303
最高使用圧力(MPa)
0.01
外径(Φmm)
316.4
使用流体
空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体
許容曲げ半径(mm)
310
呼び径(Φmm)
300
特性
耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様・工事現場への配送は行っておりません。
※本数により分納になる場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1以上のご注文
お送りできません