※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アクリルケース 厚さ5mm

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45541194 品番 5×50×100×50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です
耐候性にも優れ屋外でも使用可能です

高さ(mm)50 寸法(縦×横)(mm)50×100 用途ショーケース、部品ケース、材料ケースなど 材質アクリル 厚さ(mm)5 透明 比重1.19 全光線透過率(%)93 ロックウェル硬度(Mスケール)98 吸水率(%)0.3
注意
※上部はひらいております。
※縦×横、高さは厚さを含めたケース外側の寸法になります。
※接着剤による接合のため密閉仕様ではございません。また接着部に気泡が入る場合がございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:443

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45541885
2022-01-27
用途:
製品のディスプレイ
製造業

包丁の製作過程のサンプルを展示するために購入しました
非常に精度が高く 綺麗で 大変満足しました
もっと大きなサイズが有ればありがたいですね

対象商品:
45541903
2020-04-27
用途:
模型の展示用
原尚建築設計事務所 様

しっかりと安心感のある造り中の物が良く煮え大変満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2652:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「アクリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする