※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピングピン
ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、長さ調整機構付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全46種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45541309
品番
22370.0593
参考基準価格(税別)
¥7,769
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
材質
ピン部:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、カウンター・ナット:熱可塑性樹脂/黒、調整ナット:熱可塑性樹脂/銀色
質量(g)
25
温度範囲(℃)
-30〜80
取付穴(mm)
5
寸法d2(mm)
5.5
寸法d3(mm)
17.6
寸法l1(mm)
5〜15
寸法l3(mm)
25.7
寸法d4(mm)
23.6
寸法l4(mm)
26.2
寸法l5(mm)
15.9
せん断強度(KN)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応