※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、長さ調整機構付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45541336 品番 22370.0596
参考基準価格(税別)¥7,994 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
材質ピン部:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、カウンター・ナット:熱可塑性樹脂/黒、調整ナット:熱可塑性樹脂/銀色 質量(g)27 温度範囲(℃)-30〜80 取付穴(mm)5 寸法d2(mm)5.5 寸法d3(mm)17.6 寸法l1(mm)20〜30 寸法l3(mm)25.7 寸法d4(mm)23.6 寸法l4(mm)26.2 寸法l5(mm)15.9 せん断強度(KN)14 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする