21.5型3辺狭額縁VAワイド液晶ディスプレイ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45541364 品番LCD-E224FL-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

USB Type-C(TM)ケーブル1本でPCとスマートに接続し、映像・音声の伝送、給電に加え有線LANによる高速で安定した通信が可能。21.5型3辺狭額縁VAワイド液晶ディスプレイ(黒色)。

エコマーク認定認定 表面処理ノングレア コントラスト比3000:1/30000:1(DVMODO) 解像度1920×1080 入力端子USB Type-C×1 、DisplayPort×1、HDMI×1 色(本体) モニターサイズ21.5型 パネル駆動方式VA エコマーク認定番号19 119 011

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする