NVIDIA(エヌビディア)
NVIDIA(エヌビディア)の PCパーツ
NVIDIA(エヌビディア)の グラフィックボード/ビデオカード
NVIDIA RTX 4500 Ada Retail<VD8549>
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45541416
品番
900-5G132-2560-000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥626,780
販売価格(税別)
¥
569,800
バスケットに入れる
NVIDIA RTX 4500 Ada 世代は、NVIDIA RTX A4500より大幅なスペック向上を実現しました。
インターフェース
PCI Express Gen 4 ×16
メモリー
24GB GDDR6
コア数
CUDAコア数:7680、Tensorコア数:240、RTコア数:60
内蔵グラフィックス
NVIDIA RTX 4500