NVIDIA(エヌビディア)
NVIDIA(エヌビディア)の PCパーツ
NVIDIA(エヌビディア)の グラフィックボード/ビデオカード
NVIDIA RTX 5000 Ada Retail<VD8546>
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45541425
品番
900-5G132-2540-000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,044,780
販売価格(税別)
¥
949,800
バスケットに入れる
NVIDIA RTX 5000 Ada 世代は、前世代のNVIDIA RTX A5500と比較し、Stable Diffusionでのイメージ生成のスピードが1.5倍向上しています。
インターフェース
PCI Express Gen 4 ×16
メモリー
32GB GDDR6
コア数
CUDAコア数:12800、Tensorコア数:400、RTコア数:100
内蔵グラフィックス
NVIDIA RTX 5000