AX3000 壁面埋め込み型 Wi-Fi 6アクセスポイント。高速AX3000 WiFi 6スピード:合計最大速度2976 Mbps(574 Mbps:2.4 GHz&2402 Mbps:5 GHz)を提供、高効率:より少ない遅延で、より多くのデバイスに同時にデータを配信、居室内をカバー:コンパクトながら広範囲をWiFiでカバー、ギガビットポートx3:ギガビット対応の有線LANポートを3つ備えており有線接続も可能(うち1ポートはPoEパススルー対応)、クラウド集中管理:クラウドアクセスとOmadaアプリで非常に手軽な管理が可能、ゲストネットワーク:複数の認証オプション(SMS/Facebook WiFi/バウチャー)と豊富なワイヤレスセキュリティ技術を搭載、手軽に取り付け可能:86mm・EU・US標準のジャンクションボックスと802.3af/at PoEに対応しているため、大掛かりな工事は不要