AX1800 Wi-Fi 6 Bluetooth 5.2 PCIeアダプター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45541599 品番ARCHER TX20E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

AX1800 Wi-Fi 6 Bluetooth 5.2 PCIeアダプター。WiFi 6対応:1201Mbps(5GHz)+ 574Mbps(2.4GHz)の高速WiFiに対応外部アンテナ搭載:2本の外部アンテナがWiFi電波をしっかりキャッチ、Bluetooth 5.2対応:Bluetooth4.2規格と比べて2倍高速、4倍のカバレッジの便利なBluetoothが利用可能、WPA3対応:最新のセキュリティ規格に対応し、WiFiを安全に利用いただけます、互換性もバッチリ:802.11 ax/ac/a/b/g/n規格にも対応。

規格IEEE 802.11ax/ac/n/a 5GHz、IEEE 802.11ax/n/g/b 2.4GHz、Bluetooth 5.2 伝送速度(Mbps)【5GHz】11ax: 最大1201(動的IP)/11ac: 最大867(動的IP)/11n: 最大300(動的IP)/11a: 最大54(動的IP)、【2.4GHz】11ax: 最大574(動的IP)/11n: 最大300(動的IP)/11g: 最大54(動的IP)/11b: 最大11(動的IP) 周波数(GHz)2.4&5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする