BE22000 トライバンドメッシュWi-Fi 7ルーター

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45541635 品番DECO BE85(1-PACK)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

BE22000 トライバンドメッシュWi-Fi 7ルーター。12ストリーム 22GbpsトライバンドWiFi:11520Mbps(6GHz)+ 8640Mbps(5GHz)+ 1376Mbps(2.4GHz)10Gbps対応:2つの10Gbps対応WAN/LANポート(ファイバー+イーサネット)と、2つの2.5Gbpsポートを備え、高速スループットを維持します。WiFi/有線バックホールに対応:各Decoユニットの接続はWiFiはもちろんLANケーブルどちらでも可能なので、ネットワーク全体のスループットの向上や遅延をさらに改善したい場合は、信頼性の高い有線バックホールをご利用ください。MLO(Multi-Link Operation):複数のバンド・チャンネルと同時にデータの送受信が可能になり、スループットの向上・遅延の改善・信頼性がさらに向上しました。320MHzチャンネル:帯域幅が倍増し、データも転送速度がさらに向上しました。6GHzに対応:新しく解放されたバンドを利用するため電波干渉の可能性が低く、高速で信頼性の高いWiFi接続が可能です。TP-Link HomeShield:保護者による制限機能や、リアルタイムのIoT機器の保護といった包括的なネットワークセキュリティソフトを内蔵します。後方互換対応:WiFi 6以前の規格にしか対応していない機器との接続ももちろん可能で、様々なプロバイダーに対応しています。

規格IEEE 802.11be/ax(6GHz)、IEEE 802.11be/ax/ac/n/a(5GHz)、IEEE 802.11be/ax/n/b/g(2.4GHz) 伝送速度(Mbps)6GHz:11520(802.11be)、5GHz:8640(802.11be)、2.4GHz:1376(802.11be) 周波数(GHz)2.4、5,6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする