曜日別特売
ARCHER AX5400 AX5400 6ストリーム ギガビットデュアルバンドWi-Fi 6ルーター TP-LINK 45541644

AX5400 6ストリーム ギガビットデュアルバンドWi-Fi 6ルーター

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード45541644品番ARCHER AX5400
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

最大5.4Gbps(4804Mbps + 574Mbps)の速度を提供し、高速ブラウジング・ストリーミング・ダウンロードも同時に楽しめます。縦置きと壁掛けに対応しているので、環境に合わせて柔軟に設置できます。v6プラス・OCNバーチャルコネクト・DS-Liteに対応しており、回線の混雑を回避した高速通信が可能になります。OFDMAとMU-MIMOによって複数のデバイスへ同時にデータを送ることができます。ホームネットワーク内のデバイスが、VPNソフトウェアなしでVPN接続できるようになります。セキュリティサービスが標準搭載されており、最新のサイバー脅威から守ります。EasyMeshデバイスと組み合わせることで、お家全体をシームレスにカバーできます。Alexaと紐付けて音声で制御すれば、よりスマートな暮らしを楽しめます。

規格IEEE 802.11ax/ac/n/a(5GHz)、IEEE 802.11ax/n/b/g(2.4GHz)伝送速度(Mbps)5GHz:4804(802.11ax, HE160)、2.4GHz:574(802.11ax)周波数(GHz)2.4、5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする