曜日別特売
3×50×100×50 塩ビケース 厚さ3mm ノーブランド 45541955

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

塩ビケース 厚さ3mm

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
高さ(mm)50
寸法(縦×横)(mm)50×100
内容量1個注文コード45541955品番3×50×100×50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れた素材です
穴あけ、切断など機械加工性にも優れています

用途ショーケース、部品ケース、材料ケースなど高さ(mm)50寸法(縦×横)(mm)50×100材質塩ビ厚さ(mm)3透明比重1.45~1.55全光線透過率(%)84吸水率(%)0.02
注意
※上部はひらいております。
※縦×横、高さは厚さを含めたケース外側の寸法になります。
※接着剤による接合のため密閉仕様ではございません。また接着部に気泡が入る場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45541955
2016-02-04
用途: 窓のカギの誤操作防止用カバーとして

取り付け作業中に力がかかったのか、接着部がはがれてしまった。市販の接着剤で復旧できました。  自分で加工できないので総合的には助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2941:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする