ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の ガススプリング
ジョー・プリンス竹下の ガススプリング本体
小型ガススプリング
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45542037
品番
L-454N-2
参考基準価格(税別)
¥2,510
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
シリンダーのロッドシール破損を防ぐゴムキャップ付きです。
用途
事務機器、各種扉開閉用
材質
[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C
寸法D1(mm)
50
寸法D2(mm)
91.5
仕上
[シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化
寸法B2(mm)
173
寸法B1(mm)
123
RoHS指令(10物質対応)
対応
ガス反力(N[kgf])
最適最大長時:40 [4.1] 、最小長時:42 [4.3]
関連資料:
ガススプリングの選定と注意事項(0.84MB)
注意
※ブラケットは別売りです。