マイゾックス
マイゾックスの スタッフ・ポール
マイゾックスの 測量用スタッフ
マイスタッフ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
45542089
品番
217633
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥15,700
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
5M4段
材質
アルミ
段数
4
全長(m)
5
商品番号
MST-54
全縮(mm)
1445
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
45542089
217633
10313013
MST-54
マイスタッフ
マイゾックス
1個
¥
8,498
税込
¥
9,348
注文コードが変更になりました