マイゾックス
マイゾックスの ビニールテープ
マイゾックスの ビニールテープ一般用途
ビニールテープ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
45542168
品番
218685
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
カラフルな標識用ビニールテープ。
植林、樹木調査などの領域表示の目印に。
粘着性ではありません。
材質
ポリ塩化ビニール(PVC)
幅(mm)
15
色
イエロー
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.08
商品番号
BT-15Y
主な用途
領域表示の目印
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200