MS926 照合機能付きQRコード対応Bluetooth接続ポケットワイヤレスバーコードリーダー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45542606 品番MS926-UUBU00-SG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

照合機能が付いたBluetooth接続ポケットワイヤレス2次元バーコードリーダーのMS926です。QRコードを含む、主要な1次元、2次元バーコード読み取りに対応しています。
照合機能により、出荷前の入れ間違いのチェック等を簡単に確認することができます。
また、Buletooth接続のスキャナとして、スマートフォン、タブレットPC等と接続して使用することも可能です。
すべての標準的な 1D、2D および QRコード等を読み取る高性能な2Dバーコードスキャンエンジンを内蔵
明るく、読み取りやすい 1インチ OLED(有機LED) ディスプレイ
持ちやすいポケットサイズの大きさにより操作がしやすい
携帯電話やスマートフォンの液晶画面上に表示されたバーコードを読み取る設計
Windows、Android、および iOS モバイルデバイスと HID および SPP 接続が可能
スマートデータマッピングとデータ照合機能: データマッピング用にルックアップテーブルとデータ編集、部分一致を含む1:1および1:Nのデータ照合機能
スキャンした日時を記録するタイムスタンプ機能
NFC-BT 自動ペアリング機能をサポート
業務向けの耐久性: 1.5 m 耐落下および IP42 の防塵・防水
読み取り、接続および電源状態を知らせる LED、ビープ音、およびバイブレーションモード

付属品リストストラップ, Micro USB - USB ケーブル, 1 および 5 スロット充電クレードル 仕様ESD 保護:8K コンタクトおよび 12K エアー, テスト後正常動作、落下テスト:1.5m 高からコンクリート床 (スキャナのみ)、防塵・防水:IP42、動作温度範囲:0℃ から 50℃、保存温度範囲:-30℃ から 70℃、相対湿度:95% 結露無いこと 寸法(mm)36.9×95.9×21.1 質量(g)63 電源動作電圧範囲:DC 3V から 5V、消費電流:動作時400mA, スタンバイ160mA、バッテリタイプ:充電型 Li-ion バッテリ、バッテリ容量:680 mAh、バッテリ充電時間:完全充電に約 4 時間、動作時間:5 時間, 5秒に1回のスキャン 通信方式無線周波数:Bluetooth 2.1+EDR, クラス 2、通信距離:ワイヤレス SPP & HID プロファイル、通信プロトコル:10メートル以内 (開けた場所)、ホストインターフェース:マイクロ USB インターフェース(無線)Bluetooth 2.1+EDR, クラス 2、(ホスト)マイクロ USB メモリー64 Kバイト SRAM (一時データ保存用に20KB割り当て。JAN-13 コードを約1000 件保存可能)、2Mバイト Flash ROM(バッチメモリ用に1MB割り当て。JAN-13 コードを約5000 件保存可能) ディスプレイ1インチ OLED(有機EL), 128×64 寿命スイッチ:1000万回 保証期間1年間(ユーザー登録で3年間に延長特典有り) 光学系センサー:CMOS センサー, 640×480 ピクセル、照明:白色 LED, CCT 5000K、周囲光:100000 Lux (太陽光)、スキャン速度:毎秒30 フレーム、スキュー角度:±45 度、ピッチ角度:±45 度、光学的解像度:100 cm/s (4 in/s) 以下, 最適焦点にて 13 mil UPC、印刷コントラスト比(PCS):35% 最小, 印刷コントラスト比、読み取り距離 (DOF PCS=80%) (シンボル | 密度 | 近 | 遠) 100% UPC | 5.5 cm | 28 cm、Code 39, 5 mils | 6.1 cm | 13 cm、Code 39, 20 mils | 6 cm | 38 cm、PDF417, 6.7 mils | 6 cm |12.5 cm、Data Matrix, 10 mil | 6 cm | 13 cm、QR, 20 mil | 5 cm | 23 cm 動作モードトリガモード, プレゼンテーションモード, 自動モード, バッチモード, ウェッジモード OS独自OS, Windowsホストと接続可能 キー3 キー: ページアップ, ページダウン, スキャン・電源オンオフ兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE, FCC, BSMI, VCCI, TELEC 対応コード1D コード:UPC-A, UPC-E, JAN/EAN-8, JAN/EAN-13, CODE 39, CODE 128, GS1 128, I 2 of 5, NEC 2 of 5, CODE 93, Codabar(NW7), GS1DataBar Omnidirectional, GS1DataBar Limited, GS1DataBar Expanded, CODE 11, MSI, UPC-E1, S 2 of 5 Indus, S 2 of 5 IATA, Matrix 2 of 5,1D 郵便コード:中国郵便, 韓国郵便,2D コード:QR コード, Micro QRコード, Data Matrix, Aztec Code, PDF417, Macro PDF417, Micro PDF417, MaxiCode, Codablock A, Codablock F, GS1 コンポジット, 漢信コード,2D 郵便コード:オーストラリア郵便, 英国郵便, カナダ郵便, InfoMail, Intelligent Mail Bar Code, 日本郵便, KIX (オランダ) 郵便, GS1 コンポジット, 韓国郵便, Planet Code, Postal, Postnet 商品タイプポケットタイプ 読取方式CMOS センサー
注意
※本器で日本語(全角文字)を含むデータを出力するには、Bluetooth SPPによる接続とデータを受信するためのソフトウェアが必要です。そのため、iOSデバイス(iPhoneやiPad)などのBluetooth SPPでの接続ができない機種では出力できませんのでご注意ください。また、Windows向けには、データ受信ソフトウェアをメーカーにてご用意させていただいておりますが、その他のOSについてはお客様にてご用意いただく必要がございますのでご注意ください。
※本機器は、使用する環境や接続するホスト機器によって、通信できないまたは通信が不安定になる場合があります。
※ページ下部のデモ機貸出依頼などをご利用頂き、事前に正常に使用可能かどうかを十分にご確認ください。
※本機器は、2.4GHz帯を使用する無線LAN(Wi-Fi)と電波干渉が発生する場合があります。
※本機器は、2.4GHz帯を使用する電子レンジなどの家電製品と電波干渉が発生する場合があります。
※本機器は、モーターなどのノイズ源の近くでは動作しない場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする