曜日別特売
5×50×50×50 塩ビケース 厚さ5mm ノーブランド 45542673

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

塩ビケース 厚さ5mm

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
高さ(mm)50
寸法(縦×横)(mm)50×50
内容量1個注文コード45542673品番5×50×50×50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れた素材です
穴あけ、切断など機械加工性にも優れています

用途ショーケース、部品ケース、材料ケースなど材質塩ビ透明厚さ(mm)5高さ(mm)50寸法(縦×横)(mm)50×50比重1.45~1.55全光線透過率(%)84吸水率(%)0.02
注意
※上部はひらいております。
※縦×横、高さは厚さを含めたケース外側の寸法になります。
※接着剤による接合のため密閉仕様ではございません。また接着部に気泡が入る場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45543276
2022-08-12
用途: 空冷装置の容器
国立大学法人東京科学大学教育・研究機関

塩ビ製で、穴加工などが容易で、ブロアを取り付けてるためにホールソーやドリルで加工しても、アクリルケースのように、ヒビ割れしないので安心して使える。透明度もそこそこある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2940:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする