ABW110-G

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45542683 品番ABW110-G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
形状平形 保護構造IP65 接点構成1a ボタン色 定格絶縁電圧(V)600 動作方式モメンタリ形 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm 耐振動(誤動作)5〜55Hz、片振幅0.5mm 定格通電電流(A)10 耐電圧(V/min)充電部と非充電部間AC2500(ただし、ダイレクト式照光ユニットはAC2000) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45542683 ABW110-G 54066006 ABW110-G ABW110-G IDEC(和泉電気) ABW110-G IDEC(和泉電気) 1個 3,698
欠品中
税込4,068
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする