※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

塩ビケース 厚さ5mm

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45542691 品番 5×50×50×150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れた素材です
穴あけ、切断など機械加工性にも優れています

材質塩ビ 透明 厚さ(mm)5 用途ショーケース、部品ケース、材料ケースなど 高さ(mm)150 寸法(縦×横)(mm)50×50 比重1.45〜1.55 全光線透過率(%)84 吸水率(%)0.02
注意
※上部はひらいております。
※縦×横、高さは厚さを含めたケース外側の寸法になります。
※接着剤による接合のため密閉仕様ではございません。また接着部に気泡が入る場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45543276
2022-08-12
用途:
空冷装置の容器
国立大学法人東京科学大学 様 (教育・研究機関)

塩ビ製で、穴加工などが容易で、ブロアを取り付けてるためにホールソーやドリルで加工しても、アクリルケースのように、ヒビ割れしないので安心して使える。透明度もそこそこある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2940:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする