ハイコロック・ウエッジロックワッシャー幅狭 (ステンレス)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(4組) 注文コード 45542780 品番 HLS-5S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

ボルトの軸力を利用したドイツ生まれのゆるみ止めワッシャーです。
世界基準の試験で実証された信頼のパフォーマンスです。
激しい振動下においても回転ゆるみを防止します。
潤滑剤が必要な締結箇所でも使用可能です。
再使用可能(使用条件による)です。
強度区分の高いボルトでも使用可能です。
ワッシャー(平座金)なので締め付け作業も簡単です。

用途
ゆるみを防止する際に使用。
材質ステンレス(SUS316L相当) 種類ウェッジロックワッシャー 内径(Φmm)5.4±0.2 呼び寸法M5 外径(Φmm)9±0.3 RoHS指令(10物質対応)対応 2枚厚(mm)1.6±0.25
注意
※平ワッシャーとの併用禁止です。
※あらかじめ2枚一対(ペア)での提供です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする