形状丸形
種類照光押ボタンスイッチ
保護構造IP65(IEC 60529)
接点構成1c
定格絶縁電圧(V)250
動作方式モメンタリ形
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
耐振動(耐久)5〜55Hz、片振幅0.75mm
耐振動(誤動作)5〜55Hz、片振幅0.75mm
接点材質銀に金・クロスバー接点
定格通電電流(A)3
RoHS指令(10物質対応)対応
定格使用電圧(V)AC/DC24
照光色赤
耐衝撃(誤動作)(m/s2)200
耐衝撃(耐久)(m/s2)500