曜日別特売
HLB-20 ハイコロック・ウエッジロックワッシャー幅広 (鉄/小箱) HEICO(ハイコ) 45543157

HLB-20 ハイコロック・ウエッジロックワッシャー幅広 (鉄/小箱) HEICO(ハイコ) 45543157
HLB-20 ハイコロック・ウエッジロックワッシャー幅広 (鉄/小箱) HEICO(ハイコ) 45543157
HLB-20 ハイコロック・ウエッジロックワッシャー幅広 (鉄/小箱) HEICO(ハイコ) 45543157

ハイコロック・ウエッジロックワッシャー幅広 (鉄/小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(100組)
呼び寸法M20
内径(Φmm)21.4±0.2
外径(Φmm)39±0.3
内容量1箱(100組)注文コード45543157品番HLB-20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

ボルトの軸力を利用したドイツ生まれのゆるみ止めワッシャーです。
世界基準の試験で実証された信頼のパフォーマンスです。
激しい振動下においても回転ゆるみを防止します。
潤滑剤が必要な締結箇所でも使用可能です。
再使用可能(使用条件による)です。
強度区分の高いボルトでも使用可能です。
ワッシャー(平座金)なので締め付け作業も簡単です。

用途
ゆるみを防止する際に使用。
材質鉄C45E相当種類ウェッジロックワッシャー内径(Φmm)21.4±0.2呼び寸法M20外径(Φmm)39±0.3RoHS指令(10物質対応)対応2枚厚(mm)3.8±0.25
注意
※平ワッシャーとの併用禁止です。
※あらかじめ2枚一対(ペア)での提供です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする