電球が切れたのでLEDのものと交換しました。
照射される部分は明るいのですが照射範囲が狭いので全体的には暗く感じます。
もう一台の自転車に付けているNSKL135は少し値段は高いのですが照射範囲も広くこのライトより数倍明るく感じます。
買ったばかりで少しもったいないですがNSKL135への買い替えを考えています。
取り付けは簡単でした。3LEDにしては照射面積がやや小さく感じましたが、明るさには満足しています。コンパクトで気に入っています。
LED3灯ですが、びっくりするほどの明るさではなく普通に明るいです。
LEDの特性なのか反射鏡が小さいからなのか電球式に比べると照射範囲が狭く感じるのでもう少し広範囲に照らしてくれると有難いです。
設備の管理不全で、簡易的市販代替え品でやってきた経緯あり。正規従来設備の復活を該品で取り付けでき完璧でした。感謝感激です。
明るくて良い。フォークに取り付けるタイプですが、私のは前かごの中央部に取り付けました。配線の長さが短かったので少し延長。フォークに取り付けるには十分な長さです。ライト本体の全長が少し長い上に、ボルト1本で装着するため、しっかり取り付けないと走っている時の振動で光軸が下がる。
何らかの不具合で、点灯しなかったため電話したところ、とても早く対応してもらえて 2度目は何の問題点も無く、ライトもとても明るく大変満足しています。また、購入したいと思ってます!