※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピングピン
ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング、長さ調整機構付/ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)、析出硬化処理
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全46種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45544398
品番
22380.0618
参考基準価格(税別)
¥9,745
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
質量(g)
64
温度範囲(℃)
-30〜80
材質
ピン部:ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)/析出硬化処理、バネ:ステンレス鋼、カウンター・ナット:熱可塑性樹脂/黒、調整ナット:熱可塑性樹脂/銀色
取付穴(mm)
8
寸法d2(mm)
9.6
寸法d3(mm)
23
寸法d4(mm)
27.6
寸法l1(mm)
30〜40
寸法l3(mm)
31.2
寸法l4(mm)
33.1
寸法l5(mm)
18
せん断強度(KN)
63
RoHS指令(10物質対応)
対応