※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピングピン
ソケット・ピン、スプリング加圧ボール付
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45545143
品番
22400.0064
参考基準価格(税別)
¥3,219
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
20
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ピン部:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、グリップ:PA6/グレー
質量(g)
16
温度範囲(℃)
-30〜80
取付穴(mm)
6
寸法d2(mm)
6.5
寸法d3(mm)
38
寸法l3(mm)
27
寸法d4(mm)
17.3
寸法l4(mm)
10.8
せん断強度(KN)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応