スズデン販売
スズデン販売の 作業灯
スズデン販売の 投光器
スズデン販売の スタンド式投光器
LED投光器(MKO-S-180G)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45545178
品番
MKO-S-180G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
手締め式アングルを採用し、高所での作業も複数の工具は必要なく、手袋を外さずに角度調整もラクラクできます。
1点留めのガードは工具も不要。
小さなビスを扱う煩わしもないので着脱がラクに行えます。
用途
建物の外構、駐車場、重機械工場、屋外作業場に
奥行(mm)
200
外形(mm)
340
定格消費電力(W)
180/180
全光束(Lm)
26100
定格寿命(時間)
40000
色温度(K)
5700
定格入力電力
2000A/0.833A
光源色
昼光色
電源コード
1mリード線(100V)付
エネルギー消費効率(Lm/W)
120
電源タイプ
電源コード式
使用場所
屋内・屋外
防水保護等級
IP65相当
電球の種類
LED
照射角度(°)
90
注意
※ランプを長時間直視しないでください。目の痛みや視力障害の原因となることがあります。
※LEDの発光色、明るさを含む器具の特性にはバラつきがありますので、予めご了承ください。
※万一、発煙や異臭などの異常を感じた場合、直ちに電源を切って使用を中止してください。異常状態のまま使用しますと火災、感電の原因となります。
※発電機を使用する際はインバーター式をご使用ください。電圧変動の大きい発電機は故障の原因となります。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません