LED投光器(MKO-S-240G)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 45545214 品番 MKO-S-240G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

手締め式アングルを採用し、高所での作業も複数の工具は必要なく、手袋を外さずに角度調整もラクラクできます。
新型アングルで、水平設置時でも下方向に照射が可能となり、照射角度がさらに自由自在になりました。

用途建物の外構、駐車場、重機械工場、屋外作業場に 奥行(mm)367 外形(mm)345 定格消費電力(W)240/240 全光束(Lm)36000 定格寿命(時間)60000 色温度(K)5000 定格入力電力2.51A(100V)、1.21A(200V)、1.04A(240V) 光源色昼白色 電源コード3mリード線(100V)付 エネルギー消費効率(Lm/W)150 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内・屋外 防水保護等級IP65相当 電球の種類LED 照射角度(°)90
注意
※ランプを長時間直視しないでください。目の痛みや視力障害の原因となることがあります。
※LEDの発光色、明るさを含む器具の特性にはバラつきがありますので、予めご了承ください。
※万一、発煙や異臭などの異常を感じた場合、直ちに電源を切って使用を中止してください。異常状態のまま使用しますと火災、感電の原因となります。
※発電機を使用する際はインバーター式をご使用ください。電圧変動の大きい発電機は故障の原因となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする