※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピングピン
ロケーティング・ブッシュ、ボールロック・ピン用/六角穴付
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45545335
品番
22400.0905
参考基準価格(税別)
¥3,518
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
質量(g)
15
材質
ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
二面幅(mm)
5
寸法d2
M12
寸法d4(mm)
6
寸法l1(mm)
19
寸法l2(mm)
15
寸法l3(mm)
9
寸法l4(mm)
13
寸法l5(mm)
5.1
寸法l6(mm)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応