※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピングピン
ロケーティング・ブッシュ、ボールロック・ピン用/六角部付
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45545387
品番
22400.0916
参考基準価格(税別)
¥7,171
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
質量(g)
124
材質
ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
二面幅(mm)
24
寸法d2
M30
寸法d4(mm)
19.5
寸法l1(mm)
39
寸法l2(mm)
29
寸法l3(mm)
15.5
寸法l4(mm)
23.5
寸法l5(mm)
6.1
寸法l6(mm)
12.8
RoHS指令(10物質対応)
対応