※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロケーティング・ブッシュ、ボールロック・ピン用/六角部付

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45545396 品番 22400.0920
参考基準価格(税別)¥11,452 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
質量(g)208 材質ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 二面幅(mm)30 寸法d2M36 寸法d4(mm)25.5 寸法l1(mm)49 寸法l2(mm)38 寸法l3(mm)17.5 寸法l4(mm)31.5 寸法l5(mm)7.7 寸法l6(mm)19.3 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする