※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピングピン
保持ケーブル/ステンレス鋼両端リング付/被覆無し
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45545414
品番
22400.0931
参考基準価格(税別)
¥1,073
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
質量(g)
6.4
最高温度(℃)
250
材質
固定リング:ステンレス鋼、保持ケーブル:ステンレス鋼、保持ケーブルの被覆:被覆無し
寸法l(mm)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応