環境対応型フロアクリーナー

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(18L) 注文コード45545464 品番35-180
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ガンコな油汚れに浸透し剥離する強力洗浄剤!
環境ホルモン物質・リン規制対象物質・PRTR法対象特定物質を含んでおりません。
原液〜40倍希釈まで対応。

用途コンクリート・モルタル・塩ビタイル等に適した強力床面洗浄剤 トラスコ品番496-7569 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×240×350 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥400 / 税込 ¥440
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:392

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45545464
2021-08-26
用途:
清掃

注文からメーカー直送が遅い。
出荷目安より遅れての発送連絡にがっかりです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする