※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピングピン
保持ケーブル/プラスティック、両端に固定部付/PA6、グレー
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45545597
品番
22400.0974
参考基準価格(税別)
¥205
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
質量(g)
2.7
最高温度(℃)
80
材質
保持ケーブル:PA6/グレー、保持ケーブルの被覆:熱可塑性樹脂(PA6)/グレー
寸法l(mm)
250
RoHS指令(10物質対応)
対応