※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピングピン
保持ケーブル/電話コード状、リング付/PUR、黒
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45545606
品番
22400.0980
参考基準価格(税別)
¥2,336
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
材質
固定リング:ステンレス鋼、保持ケーブル:PUR/黒/芯線入り、リング:黄銅/亜鉛メッキ、保持ケーブルの被覆:熱可塑性樹脂(PUR)/黒
質量(g)
11.5
最高温度(℃)
80
寸法l1(mm)
100
寸法l2(mm)
600
RoHS指令(10物質対応)
対応