※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319/球面ワッシャー焼入れ鋼形状C

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45545624 品番 23050.0006
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥120 販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別)
109
外径(Φmm)12 厚さ(mm)2.3 適合M6 材質球面ワッシャー:焼入れ鋼、浸炭焼入れ、リン酸塩皮膜処理 形状C 質量(g)1 適合サイズ(mm)【ボルト】6 寸法h1(mm)0.7 寸法h2(mm)2.3 寸法d3(mm)12 静耐荷重(kN)9 寸法h4(mm)約 4.2・約 5.4 寸法r1(mm)9 ねじ締付トルク(N・m)(最大)10 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピングワッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする