※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピングワッシャー
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319/球面ワッシャー焼入れ鋼形状C
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45545633
品番
23050.0008
参考基準価格(税別)
¥135
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
外径(Φmm)
17
厚さ(mm)
3.2
仕様
【システム】V40
適合
M8
材質
球面ワッシャー:焼入れ鋼/浸炭焼入れ/リン酸塩皮膜処理
形状
C
質量(g)
2.8
適合サイズ(mm)
【ボルト】8
寸法h1(mm)
0.6
寸法h2(mm)
3.2
寸法d3(mm)
17
静耐荷重(kN)
17
寸法h4(mm)
約 5.6・約 7.1
寸法r1(mm)
12
ねじ締付トルク(N・m)
(最大)25
RoHS指令(10物質対応)
対応