曜日別特売
900S エコクッション900 エムエフ 45545692

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

900S エコクッション900 エムエフ 45545692
900S エコクッション900 エムエフ 45545692

エコクッション900

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
ブラウン
サイズS
内容量1箱(25本)注文コード45545692品番900S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

シンプルな形状・色・最適なサイズ設定により、使用場所内のあらゆる角をカバーします。
必要な分だけ簡単にカットして取付られます。
現場のお客様のお声を形にした、安心で安全なエコクッションです。
ハサミで切り込みを入れるとコーナーもキレイに養生できます。
カーブ面でもしっかりフィットします。

用途
柱・枠の養生に、家具・机等の角に、危険箇所に、現場ツールの安全対策に、事務所の地震対策に、節電対策に
形状L字型ブラウン材質発泡ポリエチレンサイズS寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)20×20×900
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする