※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピングワッシャー
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319/球面ワッシャー焼入れ鋼形状C
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45545746
品番
23050.0036
参考基準価格(税別)
¥2,595
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
外径(Φmm)
68
厚さ(mm)
14
適合
M36
材質
球面ワッシャー:焼入れ鋼、浸炭焼入れ、リン酸塩皮膜処理
形状
C
質量(g)
190
適合サイズ(mm)
【ボルト】36
寸法h1(mm)
4.6
寸法h2(mm)
14
寸法d3(mm)
68
静耐荷重(kN)
394
寸法h4(mm)
約 23.5
寸法r1(mm)
50
ねじ締付トルク(N・m)
(最大)2372
RoHS指令(10物質対応)
対応