※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319/球面ワッシャー焼入れ鋼形状C

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45545773 品番 23050.0048
参考基準価格(税別)¥5,654 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
外径(Φmm)92 厚さ(mm)21 適合M48 材質球面ワッシャー:焼入れ鋼、浸炭焼入れ、リン酸塩皮膜処理 形状C 質量(g)540 適合サイズ(mm)【ボルト】48 寸法h1(mm)8 寸法h2(mm)21 寸法d3(mm)92 静耐荷重(kN)714 寸法h4(mm)約 35.5 寸法r1(mm)67 ねじ締付トルク(N・m)(最大)5730 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピングワッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする