※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピングワッシャー
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319/球面ワッシャー焼入れ鋼形状C
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45545789
品番
23050.0052
参考基準価格(税別)
¥6,412
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
外径(Φmm)
96
厚さ(mm)
22
仕様
この寸法のものはDIN規格にはありません
適合
M52
材質
球面ワッシャー:焼入れ鋼/浸炭焼入れ/リン酸塩皮膜処理
形状
C
質量(g)
620
適合サイズ(mm)
【ボルト】52
寸法h1(mm)
9.3
寸法h2(mm)
22
寸法d3(mm)
96
静耐荷重(kN)
832
寸法h4(mm)
約 38.3
寸法r1(mm)
72
ねじ締付トルク(N・m)
(最大)7876
RoHS指令(10物質対応)
対応