※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピングワッシャー
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319/球面ワッシャー焼入れ鋼形状C
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45545798
品番
23050.0056
参考基準価格(税別)
¥9,431
販売価格(税込)
¥10,008
販売価格(税別)
¥
9,098
バスケットに入れる
外径(Φmm)
103
厚さ(mm)
23
仕様
この寸法のものはDIN規格にはありません
適合
M56
材質
球面ワッシャー:焼入れ鋼/浸炭焼入れ/リン酸塩皮膜処理
形状
C
質量(g)
760
適合サイズ(mm)
【ボルト】56
寸法h1(mm)
9.8
寸法h2(mm)
23
寸法d3(mm)
103
静耐荷重(kN)
960
寸法h4(mm)
約 39.3
寸法r1(mm)
79
ねじ締付トルク(N・m)
(最大)9793
RoHS指令(10物質対応)
対応