※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319/円錐シート焼入れ鋼形状D

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45545859 品番 23050.0112
参考基準価格(税別)¥235 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229
外径(Φmm)24 厚さ(mm)5 材質円錐シート:焼入れ鋼、浸炭焼入れ、リン酸塩皮膜処理 形状D 質量(g)10 適合サイズ(mm)【ボルト】12 寸法h3(mm)5 寸法d4(mm)24 寸法d5(mm)20 静耐荷重(kN)38 ねじ締付トルク(N・m)(最大)82 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45545825
2022-10-18
用途:
車のカスタム
自動車・二輪車・自転車関連業

店頭では売っている店が見つからなくて困りました。
手に入るまで数日かかりましたがバラで買えたので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピングワッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする