※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピングワッシャー
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319/円錐シート焼入れ鋼形状D
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45545886
品番
23050.0120
参考基準価格(税別)
¥509
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
外径(Φmm)
36
厚さ(mm)
7.5
材質
円錐シート:焼入れ鋼、浸炭焼入れ、リン酸塩皮膜処理
形状
D
質量(g)
30
適合サイズ(mm)
【ボルト】20
寸法h3(mm)
7.5
寸法d4(mm)
36
寸法d5(mm)
31
静耐荷重(kN)
117
ねじ締付トルク(N・m)
(最大)407
RoHS指令(10物質対応)
対応