※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピングワッシャー
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319/円錐シート焼入れ鋼形状D
(1件のレビュー)
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45545956
品番
23050.0139
参考基準価格(税別)
¥5,095
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
外径(Φmm)
75
厚さ(mm)
17
仕様
この寸法のものはDIN規格にはありません
材質
円錐シート:焼入れ鋼、浸炭焼入れ、リン酸塩皮膜処理
形状
D
質量(g)
339
適合サイズ(mm)
【ボルト】39
寸法h3(mm)
17
寸法d4(mm)
75
寸法d5(mm)
67
静耐荷重(kN)
460
ねじ締付トルク(N・m)
(最大)3276
RoHS指令(10物質対応)
対応