※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319/円錐シート焼入れ鋼形状D

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45545965 品番 23050.0142
参考基準価格(税別)¥3,803 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
外径(Φmm)78 厚さ(mm)18 材質円錐シート:焼入れ鋼、浸炭焼入れ、リン酸塩皮膜処理 形状D 質量(g)360 適合サイズ(mm)【ボルト】42 寸法h3(mm)18 寸法d4(mm)78 寸法d5(mm)70 静耐荷重(kN)542 ねじ締付トルク(N・m)(最大)3802 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45545825
2022-10-18
用途:
車のカスタム
自動車・二輪車・自転車関連業

店頭では売っている店が見つからなくて困りました。
手に入るまで数日かかりましたがバラで買えたので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピングワッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする