※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピングワッシャー
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319/円錐シート焼入れ鋼形状D
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45545974
品番
23050.0148
参考基準価格(税別)
¥5,739
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
外径(Φmm)
92
厚さ(mm)
22
材質
円錐シート:焼入れ鋼、浸炭焼入れ、リン酸塩皮膜処理
形状
D
質量(g)
640
適合サイズ(mm)
【ボルト】48
寸法h3(mm)
22
寸法d4(mm)
92
寸法d5(mm)
82
静耐荷重(kN)
714
ねじ締付トルク(N・m)
(最大)5730
RoHS指令(10物質対応)
対応